アクリル板 1000×1000のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
112件の「アクリル板 1000×1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板」、「アクリル板 1000」、「アクリル板 4mm」などの商品も取り扱っております。

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 透明 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5-1 全光線透過率(%) 93 曲げ弾性率(MPa) 3200 ロックウェル硬度 97Mスケール 吸水率(%) 0.3 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 3 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 2 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷


硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm) 3 材質 アクリル 透明 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5-1 全光線透過率(%) 93 曲げ弾性率(MPa) 3200 ロックウェル硬度 97Mスケール 吸水率(%) 0.3 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 8 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質 ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)